サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵庫類
超低温ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63492259
品番
CHF-1120W
参考基準価格(税別)
¥540,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
付属品
内蓋2枚、カゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
仕様
【おすすめポイント】-60度の超低温。キャスター付で移動可能
消費電力(W)
445/449
電源
単相100V(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約2.3
内容積(L)
231
保証期間
1年
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません