サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
冷蔵リーチインショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63492460
品番
TRM-30XF
参考基準価格(税別)
¥971,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
質量(kg)
146
備考
TRM‐30XE 在庫終了次第切替
消費電力(W)
消費電力-運転時100V:215/220
電源
単相 100V
有効内容量(L)
497
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×653×1900
収容数
264本/ビール中瓶/棚4枚
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません