冷蔵リーチインショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63492478 品番 TRM-SS30XF
参考基準価格(税別)¥858,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
質量(kg)123 消費電力(W)運転時100V:216/233 電源単相 100V 有効内容量(L)298 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×453×1900 収容数160本/ビール中瓶/棚4枚

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする