サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
多段オープンショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効内容量(L)
212
電源
単相100V
注文コード
63492487
品番
RSG-H900FS
参考基準価格(税別)
¥1,375,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
有効内容量・電源
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
145
消費電力(W)
運転時100V:570/570、加温時:100V
電源
単相100V
有効内容量(L)
212
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×600×1485
収容数
176本/500ml(PET丸)/棚3枚
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません