多段オープンショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効内容量(L)402 電源三相200V 注文コード63492530 品番RSD-S4FZB5J
参考基準価格(税別)¥1,300,000 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800
この商品は有効内容量・電源など22種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)212 消費電力(W)運転時:200V 1026/1026、除霜時:200V 121/121 電源三相200V 有効内容量(L)402 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1190×600×1900 収容数320本/500ml(PET丸)/棚5枚

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする