サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
多段オープンショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相100V 50/60Hz
注文コード
63492575
品番
RSD-W3TFK5J
参考基準価格(税別)
¥1,249,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
有効内容量・電源
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
冷却時618/加温時
電源
単相100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
上庫室18〜22/下庫室10以下/全庫室18〜22
内容積(L)
有効:327(上139、下188)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
892×650×1980
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×330×1267
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません