多段オープンショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効内容量(L)397 電源単相100V 注文コード63492627 品番RSD-3TFG5J
参考基準価格(税別)¥1,272,000 販売価格(税込) ¥922,680
販売価格(税別)
838,800
この商品は有効内容量・電源など22種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)173 消費電力(W)運転時:100V 863/863、除霜時:100V 95/95 電源単相100V 有効内容量(L)397 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)892×650×1980 収容数252本/500ml(PET丸)/棚5枚

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする