サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
対面冷蔵ショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63492706
品番
TSA-090XC
参考基準価格(税別)
¥967,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
付属品
排水タンク
仕様
有効内容積:0.8m2
質量(kg)
133
段数
陳列:3段
消費電力(W)
294/316
電源
単相100V 50/60Hz 接地2P(12A 125V)
温度範囲(℃)
5+-2 庫内湿度70〜95%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×652×1155
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
825×406×616
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません