サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
対面冷蔵ショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63492724
品番
TSA-150XC
参考基準価格(税別)
¥1,251,000
販売価格(税込)
¥978,780
販売価格(税別)
¥
889,800
バスケットに入れる
仕様
有効内容積:1.38m2
質量(kg)
176
段数
陳列:3段(2段は棚位置調節可能)
消費電力(W)
440/483
電源
単相100V 50/60Hz 接地2P(12A 125V)
温度範囲(℃)
3〜17 庫内湿度70〜95%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×652×1155
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1425×406×616
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません