サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
平型オープンショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効内容量(L)
160
電源
単相 100V
注文コード
63492785
品番
PHO-R4GZC
参考基準価格(税別)
¥766,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
有効内容量・電源
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
118
消費電力(W)
運転時100V:459/485、除霜時:100V
電源
単相 100V
有効内容量(L)
160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×880×912
収容数
-
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません