サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
平型オープンショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効内容量(L)
205
電源
単相 100V
注文コード
63492810
品番
PHO-R5GZC
参考基準価格(税別)
¥884,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
有効内容量・電源
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
134
消費電力(W)
運転時:469/508、除霜時:464/466
電源
単相 100V
有効内容量(L)
205
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×880×912
収容数
-
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません