超低温ストッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効内容量(L)284 間口(mm)1264 電源単相100V(50/60Hz) 注文コード63492925 品番DH-300e
参考基準価格(税別)¥790,000 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800
この商品は有効内容量・間口・電源など19種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1264 電源単相100V(50/60Hz) 有効内容量(L)284 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1264×694×848 消費電力(W)(50/60Hz)504/433 扉開閉方式上面開閉式 1枚扉 電源コード約2.0m 重量 庫内温度(℃)-70 コンセント単相100V電源 2極

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする