ダイレイ
ダイレイの 厨房機器・設備・調理機械
ダイレイの 低温機器類
ダイレイの 冷凍/冷蔵庫類
超低温ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効内容量(L)
284
間口(mm)
1271
電源
単相100V(50/60Hz)
注文コード
63492959
品番
HFG-300e
参考基準価格(税別)
¥590,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
有効内容量・間口・電源
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
75
間口(mm)
1271
電源
単相100V(50/60Hz)
有効内容量(L)
284
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1271×638×825
消費電力(W)(50/60Hz)
510/430
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません