カノウ冷機
カノウ冷機の 厨房機器・設備・調理機械
カノウ冷機の 低温機器類
カノウ冷機の 冷凍/冷蔵庫類
超低温ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
内容積(L)
有効:480
間口(mm)
1705
注文コード
63493485
品番
OF-500sus
参考基準価格(税別)
¥900,000
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
この商品は
内容積・有効内容量・間口
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
110
間口(mm)
1705
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
610、電流:700
内容積(L)
有効:480
温度表示
デジタル温度表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1705×730×865
温度調節
デジタルサーモスタット
冷媒
HC混合冷媒
庫内温度(℃)
-50〜-60 ※周囲温度30時、排熱環境/設置スペース15cm以上
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません