カノウ冷機
カノウ冷機の 厨房機器・設備・調理機械
カノウ冷機の 低温機器類
カノウ冷機の 冷凍/冷蔵庫類
超低温ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
内容積(L)
有効:1000
間口(mm)
2400
注文コード
63493555
品番
KF-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,927,800
販売価格(税別)
¥
6,298,000
バスケットに入れる
この商品は
内容積・有効内容量・間口
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
350
間口(mm)
2400
電源(V)
三相200(50/60Hz)
消費電力(W)
1700、電流:1870
内容積(L)
有効:1000
温度表示
デジタル温度表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×1000×1035
温度調節
デジタルサーモスタット
冷媒
HCF混合冷媒
庫内温度(℃)
-60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません