カノウ冷機
カノウ冷機の 厨房機器・設備・調理機械
カノウ冷機の 低温機器類
カノウ冷機の 冷凍/冷蔵ショーケース
冷凍ショーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相200V×2(冷凍庫×1,庫内照明×1)50/60Hz
冷媒
R290
注文コード
63493625
品番
PALAU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源・冷媒
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
200
消費電力(W)
367/404
電源
単相200V×2(冷凍庫×1,庫内照明×1)50/60Hz
内容積(L)
有効:833
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2200×1000×830
照明
庫内:LED
温度調節
デジタルサーモスタット
冷媒
R290
庫内温度(℃)
-24〜-16 ※周囲温度25時、排熱環境/設置スペース15cm以上
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません