カノウ冷機
カノウ冷機の 厨房機器・設備・調理機械
カノウ冷機の 低温機器類
カノウ冷機の 冷凍/冷蔵ショーケース
冷凍ショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相100V50/60Hz
冷媒
R290
注文コード
63493659
品番
Focus151-P+S-display151
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・冷媒
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
67
消費電力(W)
375、電流:417
電源
単相100V50/60Hz
内容積(L)
有効:302
温度表示
デジタル温度表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1505×656×850(780)
温度調節
ダイヤル式調節器
冷媒
R290
庫内温度(℃)
-18〜-25 ※周囲温度25時、排熱環境/設置スペース15cm以上
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません