ラショナル
ラショナルの 厨房機器・設備・調理機械
ラショナルの 熱調理機・加熱機器
ラショナルの 焼物器
スチームコンベクションオーブン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
850
高さ(mm)
754
電源(V)
三相200
注文コード
63493720
品番
iCombi Classic 6-1/1電気式
参考基準価格(税別)
¥1,794,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ・電源
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
耐熱手袋、洗剤サンプル、排水管
特記
軟水器不要
質量(kg)
93
サイズ
ホテルパン:1/1
高さ(mm)
754
備考
逆扉仕様あり、欧州天板仕様あり ※納期、価格はお問い合わせください。
奥行(mm)
842
間口(mm)
850
電源(V)
三相200
段数
6段
消費電力(kW)
10.1
コンセント仕様
プラグ付属なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません