ラショナル
ラショナルの 厨房機器・設備・調理機械
ラショナルの 熱調理機・加熱機器
ラショナルの 焼物器
スチームコンベクションオーブン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1072
高さ(mm)
754
電源(V)
単相200
注文コード
63493738
品番
iCombi Classic 6-2/1ガス式
参考基準価格(税別)
¥3,180,000
販売価格(税込)
¥2,527,800
販売価格(税別)
¥
2,298,000
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ・電源
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
耐熱手袋、洗剤サンプル、排水管
質量(kg)
128
サイズ
ホテルパン:2/1
高さ(mm)
754
奥行(mm)
1042
間口(mm)
1072
電源(V)
単相200
段数
6段
消費電力(kW)
0.65
コンセント仕様
プラグ付属なし
接続口
ガス:20A
ガス消費量(kW)
都市ガス29.4、LPG32.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません