ラショナル
ラショナルの 厨房機器・設備・調理機械
ラショナルの 熱調理機・加熱機器
ラショナルの 焼物器
スチームコンベクションオーブン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
877
高さ(mm)
1807
電源(V)
三相200
注文コード
63493887
品番
iCombi Pro 20-1/1電気式
参考基準価格(税別)
¥5,426,000
販売価格(税込)
¥4,287,800
販売価格(税別)
¥
3,898,000
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ・電源
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
耐熱手袋、洗剤サンプル、排水管
特記
軟水器不要
質量(kg)
263
サイズ
ホテルパン:1/1
高さ(mm)
1807
備考
欧州天板仕様あり ※納期、価格はお問い合わせください。
奥行(mm)
913
間口(mm)
877
電源(V)
三相200
段数
20段
消費電力(kW)
34.5
コンセント仕様
プラグ、電気ケーブル付属なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません