44191 振り分けサイドバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494334

●9Lと18Lの計27L。マフラー側を考慮したサイズで使い分けが可能

44191 振り分けサイドバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494334
44191 振り分けサイドバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494334
44191 振り分けサイドバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494334
44191 振り分けサイドバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494334
44191 振り分けサイドバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494334
44191 振り分けサイドバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494334
44191 振り分けサイドバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494334

振り分けサイドバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)9、18(計27)
内容量1セット注文コード63494334品番44191
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

サイドバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。
車体にフィットするのでシルエットを崩さず積載量をアップ。
サイドバッグ専用イージーリングベルトで、素早く確実に固定。
バッグ本体はパワーパネルとメタルフレームで型崩れしにくく、車体とあたる背面には傷つけにくい素材を採用。
シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。
開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。
外側にはよく使うアイテム収納できる便利なアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。
持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。
パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けるなど、自分好みにカスタマイズ可能。
正面のタグは取り外しできます。
・素材:1680Dポリエステル
・左右セット

用途
サドルバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ
専用イージーリングベルトで素早く確実な固定が可能
補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ
荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい
材質1680Dポリエステル容量(L)9、18(計27)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(9L)210×300×150、(18L)280×400×190本体質量(kg)(片側、付属品込)(9L)1.5、(18L)2
注意
※ 本商品と車体が接触部分は、傷つきや色移りの可能性があるので、別売のプロテクションシールなどで保護することをおすすめします。
※ 本商品に耐熱性はありません。荷物を入れた状態で、熱源より50mm以上のすきまがあることを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする