NOLAN
NOLANの ヘルメット付属品
NOLANの パッド
NOLANの システムパッド
X-804RS センターパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63496714
品番
47276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
NOLANヘルメット用補修品
センターパッド
【適合モデル】X-804RS
Lサイズ用
用途
NOLAN X-804RS用の補修品
センターパッド
Lサイズ用
対応製品
NOLAN X-804RS
サイズ
L