NOLAN
NOLANの ヘルメット付属品
NOLANの ヘルメットオプション
X-804RS あごひもカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63496879
品番
47113
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
NOLANヘルメット用補修品
M-Lサイズ用の顎紐カバー
【適合モデル】X-804RS
用途
NOLAN X-804RS用の補修品
あご紐カバー
対応製品
NOLAN X-804RS
サイズ
M-Lサイズ用