画像準備中

X-804RS センターパッドキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63496924 品番47155
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

NOLANヘルメット用補修品
センターパッドキット
【適合モデル】X-804RS
Mサイズ用
厚み5mm

用途
NOLAN X-804RS用の補修品
センターパッドキット
対応製品NOLAN X-804RS 厚さ(mm)5 サイズMサイズ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする