NOLAN
NOLANの ヘルメット付属品
NOLANの ヘルメットオプション
X-804RS センターパッドキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63496976
品番
47180
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
NOLANヘルメット用補修品
センターパッドキット
【適合モデル】X-804RS
Lサイズ用
厚み8mm
用途
NOLAN X-804RS用の補修品
センターパッドキット
対応製品
NOLAN X-804RS
厚さ(mm)
8
サイズ
Lサイズ用