NOLAN
NOLANの ヘルメット付属品
NOLANの ヘルメットオプション
X-804RS RASスポイラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークスモーク
注文コード
63496994
品番
47182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
NOLANヘルメット用補修品
計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。
【適合モデル】X-804RS
用途
NOLAN X-804RS用の補修品
レーストラックエアロダイナミックスポイラー(RAS)
対応製品
NOLAN X-804RS
色
ダークスモーク