NOLAN
NOLANの ヘルメット付属品
NOLANの ヘルメットオプション
X-804RS RASスポイラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63497028
品番
47185
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
NOLANヘルメット用補修品
計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。
【適合モデル】X-804RS
用途
NOLAN X-804RS用の補修品
レーストラックエアロダイナミックスポイラー(RAS)
対応製品
NOLAN X-804RS
色
SPECTRE 18