ホシゾラハイブリッドマット 5

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63497274 品番46247
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

切り離しても使える多機能スリーピングマット。
ウレタンマット部分とエアマット部分を切り離せるハイブリッド構造。
「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使えるアイテムです。
寝心地に影響の大きいお尻付近までは、弾力性に優れた厚さ50mmのウレタンクッションを採用。
足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。
山岳用マットにも使用される薄型の20Dリップストップナイロンを採用。重量は約880g。
必要十分な機能を備えコンパクトに持ち運びできツーリングにはピッタリ。
ウレタンマット部分はバルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。
息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。
別売りのエアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。
・本体サイズ:530×1830×50mm
・分離時ウレタン部分のみ:530×1150×50mm
・収納サイズ:270mm×Φ160
・重量:約880g(収納袋含む)
・生地:20Dリップストップナイロン

用途
ウレタン+エアのハイブリッド構造マット
切り離して「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使える
お尻付近までは厚さ50mmのウレタンクッションを採用し寝心地を重視
足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現
マットサイズ:530×1830×50mm / 収納サイズ:270mm×Φ160、880g
フォレストカーキ 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(本体)53×183×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする