elf
elfの ライダーズグッズ
elfの ライディンググローブ
アトランテグローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
63500397
品番
ERG-A520
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
防風防水透湿フィルム「ヴォクサーム」を内蔵。独自製法により防水グローブとは思えない操作性の良さを実現。人差し指サイドには簡易ワイパーも装備した全天候型ライディンググローブ。
用途
素材
[甲側]ポリエステル/インサートナックルプロテクター/リフレクター
[掌側]人工皮革/導電生地(スマホタッチ)
仕様
防水仕様(ヴォクサームフィルム内蔵)
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
色
Blue
サイズ
M