※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水冷ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 迷彩ブラック 注文コード63500485 品番11130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

脇部分も冷却する水冷循環ベスト。ベストの全面、背面、衿元にプラスして脇部分にも冷却ユニットを搭載。氷で冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。コストメリットがある仕様でハイパフォーマンス間違いなし。氷を入れ替えれば一日中冷たさが持続し、EFウェアの使用できない現場でも使用可能な冷却ウェア。

用途外作業される方、室内作業、アウトドア、熱中症対策 仕様冷却持続時間:(付属の保冷パック1本使用時)約1.5時間、適正使用水量:約500mL セット内容USBバッテリー×1、USBケーブル(長さ25cm)×1、保冷パック×2 迷彩ブラック サイズフリー 質量(g)440(バッテリー含まず) 胸囲(cm)48〜59 混率(%)表地:ポリエステル100/裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)28 充電時間(時間)満3.5 バッテリー容量(mAh)5000 稼働時間(時間)約4.5 前身丈(cm)47 後身丈(cm)49
注意
※絶対に改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。
※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によっては使用時間が異なったりご使用できない場合がございます。
※タンクに水を入れないまま電源スイッチを入れないでください。水が入っていない状態で空運転をすると、故障の原因になります。
※付属の保冷パックは消耗品のため、繰り返し使用することにより破損する場合がございます。
※バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・保管しないでください。
※濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。
※ご不要になったバッテリーは一般家庭ごみとして廃棄せず、各自治体の決まりに従って処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする