DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
AA23 軽神
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63500747
品番
AA23-CV HA8E4-K23式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
色
スカイブルー/スモーク
質量(g)
295
種類
アメリカン
色(帽体)
スカイブルー
頭囲(cm)
53〜62
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
有り
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
バイザー色
スモーク
注意
※電気不可