C20A-0781 組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産) 63504588

C20A-0781 組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産) 63504588
C20A-0781 組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産) 63504588
C20A-0781 組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産) 63504588
C20A-0781 組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産) 63504588
C20A-0781 組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産) 63504588
C20A-0781 組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産) 63504588

組立式回転柵キット【T型】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個仕様A:軸パイプ(長さ:1000mm質量:約3.5kg通し穴(内径):22.6mm)B:受けパイプ(長さ:1000mm質量:約3.5kg通し穴(内径):22.6mm)D:単管用軸金具(長さ:820mm質量:約4.3kg通し穴(内径):22.6mm)F:単管用受け金具(長さ:540mm質量:約3.0kg通し穴(内径):29.4mmG:軸ピン(長さ:180mm質量:約0.7kg直径:22mm)×2個H:受けピン(長さ:605mm質量:約1.6kg直径:19mm)注文コード63504588品番C20A-0781
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。
画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm

用途
1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。
この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。
仕様A:軸パイプ(長さ:1000mm質量:約3.5kg通し穴(内径):22.6mm)B:受けパイプ(長さ:1000mm質量:約3.5kg通し穴(内径):22.6mm)D:単管用軸金具(長さ:820mm質量:約4.3kg通し穴(内径):22.6mm)F:単管用受け金具(長さ:540mm質量:約3.0kg通し穴(内径):29.4mmG:軸ピン(長さ:180mm質量:約0.7kg直径:22mm)×2個H:受けピン(長さ:605mm質量:約1.6kg直径:19mm)規格鉄柱用金具セット塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
注意
※本製品は回転柵本体を販売する物ではございません。基本となる「支柱セット」に横向きで単管パイプに取り付けて頂く事により、回転柵となるキットとなります。
※「単管パイプ・クランプ・取付ボルト等」はお客様にてご用意して頂く物となります。
※柵の重量によっては「取り付ける柱」・「軸金具」が耐えられない場合がございます。予めご了承くださいませ。
※G:軸ピンは回転柵を支える軸になるため、Φ22の鋼材を使用しております。組立はハンマー等をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする