蓄熱式湯たんぽ ミニウオーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63504808 品番J94-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お湯の交換不要の蓄熱式湯たんぽ。
コードレスで使えるので、持ち運びが簡単で便利。
自宅やオフィス、スポーツ観戦、車内、布団の中など色々な場所で活躍します。
使い方は簡単!コンセントに蓄熱プラグを差し込むだけで蓄熱開始。蓄熱が完了したらすぐに使用できます。
インテリアにも馴染む、かわいいくすみカラー。

付属品本体、蓄熱プラグ、取扱説明書、保証書 仕様蓄熱時間:約8分 ラテベージュ 寸法(幅W×奥行D)(mm)180×130 本体質量(g)約850 保温時間(h)最大約8(室温25度あんかとして使用した場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする