蓄熱式湯たんぽ ぽかにゃん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63504851 品番J94-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お湯の交換不要の蓄熱式湯たんぽ。
コードレスなので、どこでも持ち運びが可能、繰り返し使用できます。
両手が入れられるねこ型のふわふわカバー付き。

付属品本体、カバー、専用電源コード、取扱説明書、保証書 仕様蓄熱時間:約15分 クロスケ 本体質量(kg)約1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×31×78 保温時間(h)最大約19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする