グローバル・ジャパン
グローバル・ジャパンの 暖房用品
グローバル・ジャパンの 防寒用品
グローバル・ジャパンの 湯たんぽ
蓄熱式湯たんぽ ぽかにゃん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63504860
品番
J94-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お湯の交換不要の蓄熱式湯たんぽ。
コードレスなので、どこでも持ち運びが可能、繰り返し使用できます。
両手が入れられるねこ型のふわふわカバー付き。
付属品
本体、カバー、専用電源コード、取扱説明書、保証書
仕様
蓄熱時間:約15分
色
チャタロウ
本体質量(kg)
約1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×31×78
保温時間(h)
最大約19