蓄熱式湯たんぽ ふあんぽ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63504869 品番 J94-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お湯の交換不要の蓄熱式湯たんぽ。
コードレスなので、どこでも持ち運びが可能、繰り返し使用できます。
両手が入れられるふわふわのカバー付き。

付属品本体、カバー、専用電源コード、取扱説明書、保証書 仕様蓄熱時間:約15分 ベージュ 本体質量(kg)約1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×60×180 保温時間(h)最大約19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする