- 用途
- 光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。
取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。
伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。
2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。
外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 色
- オレンジ
- 規格
- 1000BASE-SX、100BASE-FX
- 芯数
- 2
- インターフェース
- LCコネクター×2-LCコネクター×2
- 材質(外被)
- 【シース】LSZH
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コア径(μm)
- 【光ファイバー】50
- ケーブル径(Φmm)
- 2.0
- クラッド径(μm)
- 【光ファイバー】125
- ファイバータイプ
- マルチモード(OM2)
- パッケージ
- 袋+ステッカー