エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの 光ファイバーケーブル
光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63505045
品番
OC-LCLC2M3/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)
用途
光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。
取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。
伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。
2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。
外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
アクア
備考
EU RoHS指令準拠(10物質)
適合規格
1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX
ケーブル長(m)
2 ※コネクター含まず
芯数
2芯
コネクタ
LCコネクター×2 / LCコネクター×2
材質(外被)
LSZH
コア径(μm)
【光ファイバー】50
ケーブル径(Φmm)
Φ2.0
クラッド径(μm)
【光ファイバー】125
ファイバータイプ
マルチモード(OM3)