C20A-0056 ミニフィーダー6Q2個入 タバタ(畜産) 63505647

C20A-0056 ミニフィーダー6Q2個入 タバタ(畜産) 63505647
C20A-0056 ミニフィーダー6Q2個入 タバタ(畜産) 63505647
C20A-0056 ミニフィーダー6Q2個入 タバタ(畜産) 63505647

ミニフィーダー6Q2個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード63505647品番C20A-0056
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。滑らかな丸みを帯びたエッジと持ち運びが容易な成型ハンドル。納屋・牧草地等での携帯用の使用に最適です。持ち運びや保管のために積み重ね可能。耐衝撃性に優れたプラスチック製。耐久性のある成形ブラケット。子馬・山羊・羊・小型の馬・その他多くの家畜にとって理想的なサイズです。

寸法(mm)【外寸】(幅)275×(奥行)245×(高さ)140【内寸】(幅)245×(奥行)170×(高さ)135【フック部分】外寸:約275×50×35、掛け幅:約35以内容量(L)5.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする