商品画像
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの テーブルウェア(卓上備品・食器)
MARKLESS STYLEの グラス・食器・カトラリー
MARKLESS STYLEの マグカップ・グラス・コップ
陶器マグストレート(M+)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
63506655
品番
TS-1885-044
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
大容量の340ml!定番ストレートタイプのマグカップです。
材質
ストーンウェア
色
ホワイト
口径(Φmm)
81
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×96×81
色(本体)
ホワイト