代表画像

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 昼光色

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63507005 品番ECF8050SW/DSAN8/W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
質量(kg)3.1 ホワイト 取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)78.8(200V) 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200〜242対応 ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上142、水平面上144 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質(カバー)前面:強化ガラス 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)158.6(200V) 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)12500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする