SilverStone RM53-502 デュアル5.25インチベイおよび360mmラジエーター対応の5Uラックマウントサーバーケース SST-RM53-502

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63507057 品番SST-RM53-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・SSI-EEB マザーボードまで対応
・ユニバーサルドライブケージ設計は、5.25インチ、3.5インチ、2.5インチのストレージデバイスに対応
・360mm 水冷クーラーに対応
・セキュリティロック付きの取り外し可能なフロントパネル
・PS2(ATX)+ SFX、ミニリダンダントまたは 2U CRPS リダンダント電源に対応
・縦置き・横置き両対応
・標準サイズの PCI/PCIe 拡張スロットを8基サポート
・グラフィックスカードの追加冷却ソリューションに対応

仕様
●CPUクーラーの限度:シングルCPU: 178mm
・デュアルCPU: 101〜178mm●ケースフォームファクター:5U●ハードドライブのサポート:・外部
5.25インチ x 2(2.5インチ x 4 または 3.5インチ x 2 に対応)
・内部
3.5” x 1(2.5” x 2 に対応)
3.5” x 2(SFX PSU x 1 に対応)
2.5” x 5(2枚の拡張カードが第8スロットを占有)●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1
・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:
454mm(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)
・幅:
GPUホルダーありの幅:160mm ; GPUホルダーなしの幅:185mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●電源の限度:・メイン電源スロット:190mm(3.5インチドライブケージを取り外すことで電源の奥行き制限が解除されます)
・サブ電源スロット:130mm●冷却システム-前面:120mm × 3、80mm × 3(80mmファン × 2 同梱)●冷却システム-背面:・リア I/O:
120mm × 1 / 140mm × 1(140mmファン × 1 同梱)
・リアファンケージ:
80mm × 2
電源
・メイン電源スロット:
PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant
・サブ電源スロット:
SFX (3.5”ブラケットを占有)
LED
インジケーター:電源ステータスx 1
・HDDアクセスx 1
・LANアクセス x 2
その他デュアルCPUクーラーを取り付ける場合は、詳細な制限についてマニュアルをご確認ください。 材質スチール 質量(kg)11.47 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)リアファンケージを含む:440×220×530、51.3リットル・リアファンケージを含まない:440×220×485、46.95リットル 型番SST-RM53-502 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする