TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
ダクトレールフォーカルスポットライト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63507275
品番
FSDR02-HC30K-03D-B
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
用途
3°、4°、5°で配光調整可能
ダクトレール型超狭角スポットライト
付属品
4°フィルタ/5°フィルタ
色
黒
質量(g)
500
消費電力(W)
6.5
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
高演色:3000
設置場所
屋内用
皮相電力(VA)
11.2
主材質
本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス
配光角度(°)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
95
調光の可否
個別調光
注意
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください。
※位相制御調光の回路には使用できません
位相制御調光の回路には使用できません