FSMDR01-HC27K-03D-W ダクトレールフォーカルミニ TOKISTAR 63507406 FSMDR01-HC27K-03D-W ダクトレールフォーカルミニ TOKISTAR 63507406 FSMDR01-HC27K-03D-W ダクトレールフォーカルミニ TOKISTAR 63507406

ダクトレールフォーカルミニ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63507406 品番 FSMDR01-HC27K-03D-W
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト 質量(g)400 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット 色温度(K)高演色:2700 光源色電球色 設置場所屋内用 皮相電力(VA)8 主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95(高演色タイプ) 調光の可否× 調色の可否×
注意
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください。
※位相制御調光の回路には使用できません
位相制御調光の回路には使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする