FSM01-27K-03D-W フォーカルスポットミニ TOKISTAR 63507449 FSM01-27K-03D-W フォーカルスポットミニ TOKISTAR 63507449 FSM01-27K-03D-W フォーカルスポットミニ TOKISTAR 63507449 FSM01-27K-03D-W フォーカルスポットミニ TOKISTAR 63507449 FSM01-27K-03D-W フォーカルスポットミニ TOKISTAR 63507449

フォーカルスポットミニ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63507449 品番 FSM01-27K-03D-W
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途小型直付式 超狭角スポットライト 質量(g)240 消費電力(W)2.1 色温度(K)標準色:2700 設置場所屋内用 定格電流(mA)700 リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き 主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85(標準タイプ) 埋込高(mm)70 取付可能板厚(mm)5〜25
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用定電流電源をご使用いただくことで点灯します。
LDCC-M-3W-700-KD(非調光) 点灯可能数1灯
LDCC-7W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする