TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
フォーカルスポットミニ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63507467
品番
FSM01-30K-03D-W
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
小型直付式 超狭角スポットライト
色
白
質量(g)
240
消費電力(W)
2.1
色温度(K)
標準色:3000
設置場所
屋内用
定格電流(mA)
700
リード線
AWG22(0.3mm
2
相当)×2/150mm付き
主材質
本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA
配光角度(°)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85(標準タイプ)
埋込高(mm)
70
取付可能板厚(mm)
5〜25
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用定電流電源をご使用いただくことで点灯します。
LDCC-M-3W-700-KD(非調光) 点灯可能数1灯
LDCC-7W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1灯