マンダム
マンダムの 靴関連用品
マンダムの シューズプロテクター/スパイク
マンダム甲プロテクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
63507520
品番
#01
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
落下物から足の甲を守るプロテクター。
先芯入りの紐靴もベルト靴どちらにも装着が可能。
よりフィットする新機構で接触音も大幅軽減。
先芯部に10ミリ以上重ねるよう調節してください。
用途
落下物の足甲の保護
材質
芯材:樹脂、表裏材:合成皮革
色
ブラック
サイズ
フリー
注意
※先芯入りの靴と併用してください。
※一度衝撃を受けた場合は外観のいかんに関わらず、速やかに交換してください。