TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
フォーカルスポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63507546
品番
FS01-5000K-03D-B
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
用途
超狭角3°配光の屋外用スポットライト
色
黒
質量(g)
710
消費電力(W)
2.1
色温度(K)
5000
設置場所
屋外・屋内兼用
定格電流(mA)
700
リード線
AWG18(0.75mm
2
相当)×2/200mm付
主材質
本体:アルミ、ステンレス、発光部:強化ガラス
配光角度(°)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用定電流電源をご使用いただくことで点灯します。
LDCC-M-3W-700-KD(非調光) 点灯可能数1灯
LDCC-7W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1灯