PCは想像以上に高速になり、重要なファイルを必要な場所に保存できます。PCのストレージをアップグレードしてアプリケーションを起動したり、ファイルにすばやくアクセスしたりする場合でも、単に容量を増やしてより多くのファイルを保存する場合でも、WD Green SN3000 NVMe SSDならストレージパフォーマンスを強化して、必要なスペースを確保できます。スリムなM.2 SSDで最大5,000MB/秒2を発揮するPCIe Gen4の読み出し速度を体験してください。驚異的な応答性で複数のアプリを使用できるので、快適に作業できます。
・PCIe Gen4のパフォーマンスで、起動時間を短縮し、アプリの起動を高速化します。
・大容量のSSDで、写真、ビデオ、その他の重要なファイルを保存してすばやくアクセスできます。
・パソコンをアップグレードして、複数のアプリケーションをスムーズに切り替えながらマルチタスクを実行。さらに、ファイルの転送や保存を高速化し、ワークフローを大幅に改善します。