内蔵SSD WD Green SN3000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63507590 品番 WDS200T4G0E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

PCは想像以上に高速になり、重要なファイルを必要な場所に保存できます。PCのストレージをアップグレードしてアプリケーションを起動したり、ファイルにすばやくアクセスしたりする場合でも、単に容量を増やしてより多くのファイルを保存する場合でも、WD Green SN3000 NVMe SSDならストレージパフォーマンスを強化して、必要なスペースを確保できます。スリムなM.2 SSDで最大5,000MB/秒2を発揮するPCIe Gen4の読み出し速度を体験してください。驚異的な応答性で複数のアプリを使用できるので、快適に作業できます。
・PCIe Gen4のパフォーマンスで、起動時間を短縮し、アプリの起動を高速化します。
・大容量のSSDで、写真、ビデオ、その他の重要なファイルを保存してすばやくアクセスできます。
・パソコンをアップグレードして、複数のアプリケーションをスムーズに切り替えながらマルチタスクを実行。さらに、ファイルの転送や保存を高速化し、ワークフローを大幅に改善します。

仕様●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:4200MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:5000MB/s●フォームファクター:M.2 2280●製品番号:WDS200T4G0E●耐久性 (TBW):250 セット内容WD Green SN3000 NVMe SSD 容量2 TB 質量(g)5.4ms 温度範囲(℃)非動作時の:-40〜85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80 x 22 x 2.38 インターフェースPCIe Gen4×4, NVMe 保証期間3年 互換性PCIe Gen 4×4、PCIe Gen4×2、PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2対応のM.2 NVMe PC、ノートパソコン、小型ゲーム機 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)、CE、FCC、KCC、Morocco、RCM、TUV、UL、VCCI 動作温度範囲(℃)0〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする